WEIDMÜLLER - Sorkapocs áthidaló SN005121 - 1771820000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 2
Raszterméret - 8 mm
Szín - sárga
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248126644
Sonepar cikkszám
SN005121
Gyártói cikkszám
1771820000
Gyártói típuskód
KSBR/2 ZTL6
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
2
Raszterméret:
8 mm
Szín:
sárga
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
10 A
Névleges feszültség:
0 V
Szigetelt:
Igen
Sorkapcsok ; Tartozék kapcsokhoz ; Sorkapocs áthidaló