WEIDMÜLLER - Sorkapocs átkötő keresztirányú WDU 120-hoz G37344 - 1063300000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 2
Raszterméret - 32 mm
Szín - szürke
Szerelési mód - csavarozható
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190025830
Sonepar cikkszám
G37344
Gyártói cikkszám
1063300000
Gyártói típuskód
WQV 120/2
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
2
Raszterméret:
32 mm
Szín:
szürke
Szerelési mód:
csavarozható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Névleges áram In:
269 A
Névleges feszültség:
400 V
Szigetelt:
Nem
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs átkötő keresztirányú WDU 120-hoz