WEIDMÜLLER - Sorkapocs átkötő keresztirányú WDU 95N/120N -hez SN024861 - 1826910000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 4
Raszterméret - 27 mm
Szín - szürke
Szerelési mód - csavarozható
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248329960
Sonepar cikkszám
SN024861
Gyártói cikkszám
1826910000
Gyártói típuskód
WQV 95N/120N/4
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
4
Raszterméret:
27 mm
Szín:
szürke
Szerelési mód:
csavarozható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Névleges áram In:
269 A
Névleges feszültség:
0 V
Szigetelt:
Nem
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs átkötő keresztirányú WDU 95N/120N -hez