WEIDMÜLLER - Sorkapocs Átlátszó védőlap G72200 - 0139200000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szín - egyéb
Áttetsző - Igen
Hosszúság - 500 mm
Szélesség - 12.5 mm
Magasság - 500 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190159290
Sonepar cikkszám
G72200
Gyártói cikkszám
0139200000
Gyártói típuskód
STR F.SCHS
Szín:
egyéb
Áttetsző:
Igen
Hosszúság:
500 mm
Szélesség:
12.5 mm
Magasság:
500 mm
Mágneses:
Nem
Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Sorkapocs Átlátszó védőlap