Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Sorkapocs átmenő 1,5mm2 sínre GT72609 - 1792600000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs átmenő 1,5mm2 sínre GT72609

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - vágószorító technika

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 1.5-1.5 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 1.5-1.5 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 1.5-1.5 mm2

  • Szín - bézs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4032248281619

Sonepar cikkszám

GT72609

Gyártói cikkszám

1792600000

Gyártói típuskód

IDU 1.5N/4AN

1. csatlakozási mód típusa:

vágószorító technika

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1.5-1.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

1.5-1.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1.5-1.5 mm2

Szín:

bézs

Szerelési mód:

közvetlen szerelés

2. csatlakozási mód típusa:

vágószorító technika

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

4

Névleges feszültség:

500 V

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Üzemi hőmérséklet:

-50-120 °C

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szintek belső hidalással:

Nem

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Igen

Mélység:

93.5 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

1.5-1.5 mm2

Névleges áram In:

17.5 A

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs átmenő 1,5mm2 sínre