WEIDMÜLLER - Sorkapocs átmenő 35/2 szürke SN053767 - 1162610000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - fekete
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Reteszelés típusa - csavar nélküli
Szélesség - 8 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248962716
Sonepar cikkszám
SN053767
Gyártói cikkszám
1162610000
Gyártói típuskód
ZEW 35/2 SW
Szín:
fekete
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Reteszelés típusa:
csavar nélküli
Szélesség:
8 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
55 mm
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V2
Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs átmenő 35/2 szürke