Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Sorkapocs biztoítós 25mm2 32A(690V) TS35 10x38mm GT77292 - 1966020000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs biztoítós 25mm2 32A(690V) TS35 10x38mm GT77292

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító betét típusa - egyéb

  • Biztosítéktartó típusa - egyéb

  • Hiba-kijelző kijelző elemének típusa - egyéb

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248657766

Sonepar cikkszám

GT77292

Gyártói cikkszám

1966020000

Gyártói típuskód

WSI 25/1 10X38

Biztosító betét típusa:

egyéb

Biztosítéktartó típusa:

egyéb

Hiba-kijelző kijelző elemének típusa:

egyéb

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Névleges feszültség:

690 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1.5-25 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

1.5-25 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1.5-25 mm2

Szín:

bézs

2. csatlakozási mód típusa:

egyéb

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Mélység:

81 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

1.5-25 mm2

Névleges áram In:

32 A

Szintek száma:

1

Üzemi hőmérséklet:

-50-120 °C

Szélesség:

18 mm

Sorkapcsok ; Biztosítós sorkapocs ; Sorkapocs biztoítós 25mm2 32A(690V) TS35 10x38mm