Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Sorkapocs biztosítós 4mm2/15A TS35 sínre+LED GT50413 - 1886550000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs biztosítós 4mm2/15A TS35 sínre+LED GT50413

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító betét típusa - G-biztosíték 5x20 mm

  • Biztosítéktartó típusa - csavarozható

  • Ellátó feszültség a hiba-kijelző számára - 250-250 V

  • Hibakijelző feszültségfajtája - AC/DC

  • Hiba-kijelző kijelző elemének típusa - LED

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4032248492039

Sonepar cikkszám

GT50413

Gyártói cikkszám

1886550000

Gyártói típuskód

WSI 4/LD 140-250V AC/DC

Biztosító betét típusa:

G-biztosíték 5x20 mm

Biztosítéktartó típusa:

csavarozható

Ellátó feszültség a hiba-kijelző számára:

250-250 V

Hibakijelző feszültségfajtája:

AC/DC

Hiba-kijelző kijelző elemének típusa:

LED

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Névleges feszültség:

250 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-4 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.5-2.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1.5-4 mm2

Szín:

fekete

2. csatlakozási mód típusa:

egyéb

Lezárólemez szükséges:

Nem

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Mélység:

50.7 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-4 mm2

Névleges áram In:

6.3 A

Szintek száma:

1

Üzemi hőmérséklet:

-50-120 °C

Szélesség:

8 mm

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Relémodul 24V DC