WEIDMÜLLER - Sorkapocs biztosítós PUSH IN, 4 mm2, 250 V, 6.3 A, fekete SN128913 - 2434390000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító betét típusa - G-biztosíték 5x20 mm
Ellátó feszültség a hiba-kijelző számára - 250-250 V
Hiba-kijelző kijelző elemének típusa - LED
1. csatlakozási mód típusa - dugaszoló-szorító csatlakozó
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118445114
Sonepar cikkszám
SN128913
Gyártói cikkszám
2434390000
Gyártói típuskód
AFS 4 2C 100-250V BK
Biztosító betét típusa:
G-biztosíték 5x20 mm
Ellátó feszültség a hiba-kijelző számára:
250-250 V
Hiba-kijelző kijelző elemének típusa:
LED
1. csatlakozási mód típusa:
dugaszoló-szorító csatlakozó
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Névleges feszültség:
250 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.5-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.5-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.5-4 mm2
Szín:
fekete
Lezárólemez szükséges:
Igen
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Magasság:
74 mm
Mélység:
68 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.5-4 mm2
Névleges áram In:
6.3 A
Szintek száma:
1
Üzemi hőmérséklet:
-60-130 °C
Szélesség:
6.1 mm