Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

WEIDMÜLLER - Sorkapocs blokk 10-es 2,5mm2 TS35 sínre SN106130 - 0499560000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs blokk 10-es 2,5mm2 TS35 sínre SN106130

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-6 mm2

  • Szín - többszínű

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.5-4 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN106130

Gyártói cikkszám

0499560000

Gyártói típuskód

SAK 2.5/10/35

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-6 mm2

Szín:

többszínű

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.5-4 mm2

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Névleges feszültség:

800 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.5-4 mm2

Üzemi hőmérséklet:

-50-100 °C

Lezárólemez szükséges:

Igen

Mélység:

40 mm

Szélesség:

6.1 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-4 mm2

Névleges áram In:

24 A

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Igen

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V2

Sorkapocs blokk 10-es 2,5mm2 TS35 sínre