WEIDMÜLLER - Sorkapocs bontható bontó nélkül GT41491 - 8731700000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.5-2.5 mm2
2. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Szín - bézs
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248404889
Sonepar cikkszám
GT41491
Gyártói cikkszám
8731700000
Gyártói típuskód
WTR 2.5/O.TNHE
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.5-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.5-2.5 mm2
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Szín:
bézs
Kapocshelyek száma:
2
Szintek száma:
1
Hosszirányú szétválasztás típusa:
nincs
Szélesség:
5.1 mm
Üzemi hőmérséklet:
-50-120 °C
Keresztirányú szétválasztás típusa:
nincs
Lezárólemez szükséges:
Igen
Mélység:
60 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.5-4 mm2
Névleges áram In:
24 A
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Névleges feszültség:
500 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1.5-4 mm2
Szintek belső hidalással:
Nem
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Integrált ellenőrzőhüvellyel:
Nem