WEIDMÜLLER - Sorkapocs bontó sorkapocs GT67470 - 8731720000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.5-2.5 mm2
2. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Szín - bézs
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248404902
Sonepar cikkszám
GT67470
Gyártói cikkszám
8731720000
Gyártói típuskód
ZTR 2.5/3AN
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.5-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.5-2.5 mm2
2. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Szín:
bézs
Kapocshelyek száma:
3
Szintek száma:
1
Hosszirányú szétválasztás típusa:
fordítható
Szélesség:
5.1 mm
Üzemi hőmérséklet:
-50-120 °C
Keresztirányú szétválasztás típusa:
nincs
Lezárólemez szükséges:
Igen
Mélység:
79.5 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.5-4 mm2
Névleges áram In:
20 A
1. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Névleges feszültség:
500 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1-54 mm2
Szintek belső hidalással:
Nem
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Integrált ellenőrzőhüvellyel:
Igen