WEIDMÜLLER - Sorkapocs csatlakozó dugó véglap 2,5mm2-hez SN127931 - 2035590000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - bézs
Vastagság - 0.55 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118408119
Sonepar cikkszám
SN127931
Gyártói cikkszám
2035590000
Gyártói típuskód
MCV APG 2.5
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
bézs
Vastagság:
0.55 mm
Bepattintható:
Igen
Sorkapocs csatlakozó dugó véglap 2,5mm2-hez