WEIDMÜLLER - Sorkapocs csavaros csatlakozás, 120 mm², 1000 V, 269 A, sötét bézs SN151690 - 1393430000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 16-16 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 16-95 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 16-150 mm2
Szín - bézs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118293005
Sonepar cikkszám
SN151690
Gyártói cikkszám
1393430000
Gyártói típuskód
WDU 95N/120N IR
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
16-16 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
16-95 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
16-150 mm2
Szín:
bézs
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
2
Névleges feszültség:
1000 V
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
27 mm
Üzemi hőmérséklet:
-50-130 °C
Lezárólemez szükséges:
Nem
Szintek belső hidalással:
Nem
Mélység:
91 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
16-120 mm2
Névleges áram In:
269 A