Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Sorkapocs csősarúhoz 0,1-16mm2 76A SN010173 - 1790130000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs csősarúhoz 0,1-16mm2 76A SN010173

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavarkötés

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.1-16 mm2

  • Szín - bézs

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • 2. csatlakozási mód típusa - csavarkötés

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248366637

Sonepar cikkszám

SN010173

Gyártói cikkszám

1790130000

Gyártói típuskód

WF 5

1. csatlakozási mód típusa:

csavarkötés

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.1-16 mm2

Szín:

bézs

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

2. csatlakozási mód típusa:

csavarkötés

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

1

Névleges feszültség:

1000 V

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

13 mm

Üzemi hőmérséklet:

-50-120 °C

Szintek belső hidalással:

Nem

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Mélység:

67 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.1-16 mm2

Névleges áram In:

76 A

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs csősarúhoz 0,1-16mm2 76A