Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Sorkapocs csősarúhoz 2,5-35mm2 125A SN104955 - 1780850000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs csősarúhoz 2,5-35mm2 125A SN104955

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavarkötés

  • Szín - bézs

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • 2. csatlakozási mód típusa - csavarkötés

  • Szintek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN104955

Gyártói cikkszám

1780850000

Gyártói típuskód

WF 6

1. csatlakozási mód típusa:

csavarkötés

Szín:

bézs

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

2. csatlakozási mód típusa:

csavarkötés

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

1

Névleges feszültség:

1000 V

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

17.8 mm

Üzemi hőmérséklet:

-50-120 °C

Lezárólemez szükséges:

Nem

Szintek belső hidalással:

Nem

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Mélység:

67 mm

Névleges áram In:

125 A

Sorkapocs csősarúhoz 2,5-35mm2 125A