Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Sorkapocs csősaruhoz 6-120mm2 320A GT76768 - 1780870000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs csősaruhoz 6-120mm2 320A GT76768

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavarkötés

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 1.5-16 mm2

  • Szín - bézs

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • 2. csatlakozási mód típusa - csavarkötés

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248219353

Sonepar cikkszám

GT76768

Gyártói cikkszám

1780870000

Gyártói típuskód

WF 10

1. csatlakozási mód típusa:

csavarkötés

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1.5-16 mm2

Szín:

bézs

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

2. csatlakozási mód típusa:

csavarkötés

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

1

Névleges feszültség:

1000 V

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

33.8 mm

Üzemi hőmérséklet:

-50-120 °C

Lezárólemez szükséges:

Nem

Szintek belső hidalással:

Nem

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Mélység:

67 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

6-120 mm2

Névleges áram In:

269 A

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs csősaruhoz 6-120mm2 320A