WEIDMÜLLER - Sorkapocs doboz tartozék SN091734 - 2584210000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 152 mm
Mélység - 11.3 mm
Magasság - 68.8 mm
RAL-szám - 9005
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN091734
Gyártói cikkszám
2584210000
Gyártói típuskód
CABTITE FRL 24/10 BK
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
152 mm
Mélység:
11.3 mm
Magasság:
68.8 mm
RAL-szám:
9005
Sorkapocs doboz tartozék