WEIDMÜLLER - Sorkapocs doboz tartozék SN095880 - 2584290000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 44 mm
Mélység - 17.5 mm
Magasság - 44 mm
RAL-szám - 9005
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN095880
Gyártói cikkszám
2584290000
Gyártói típuskód
CABTITE GI X BK
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
44 mm
Mélység:
17.5 mm
Magasság:
44 mm
RAL-szám:
9005
Sorkapocs doboz tartozék