WEIDMÜLLER - Sorkapocs doboz tartozék SN095883 - 2584270000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 67 mm
Mélység - 17.5 mm
Magasság - 44 mm
RAL-szám - 9005
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN095883
Gyártói cikkszám
2584270000
Gyártói típuskód
CABTITE GI H BK
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
67 mm
Mélység:
17.5 mm
Magasság:
44 mm
RAL-szám:
9005
Sorkapocs doboz tartozék