WEIDMÜLLER - Sorkapocs doboz tartozék SN119263 - 2584260000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 80 mm
Mélység - 11.3 mm
Magasság - 68.8 mm
RAL-szám - 9005
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118616200
Sonepar cikkszám
SN119263
Gyártói cikkszám
2584260000
Gyártói típuskód
CABTITE FRL 4-1 BK
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
80 mm
Mélység:
11.3 mm
Magasság:
68.8 mm
RAL-szám:
9005
Sorkapocs doboz tartozék