WEIDMÜLLER - Sorkapocs doboz tartozék SN139578 - 2583800000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 153 mm
Mélység - 19.6 mm
Magasság - 70 mm
RAL-szám - 9005
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118616682
Sonepar cikkszám
SN139578
Gyártói cikkszám
2583800000
Gyártói típuskód
CABTITE FR 24/10 BK
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
153 mm
Mélység:
19.6 mm
Magasság:
70 mm
RAL-szám:
9005
Sorkapocs doboz tartozék