WEIDMÜLLER - Sorkapocs doboz tartozék SN139580 - 2584300000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 44 mm
Mélység - 17.5 mm
Magasság - 25 mm
RAL-szám - 9005
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118619195
Sonepar cikkszám
SN139580
Gyártói cikkszám
2584300000
Gyártói típuskód
CABTITE GI T BK
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
44 mm
Mélység:
17.5 mm
Magasság:
25 mm
RAL-szám:
9005
Sorkapocs doboz tartozék