Nem visszaküldhető

WEIDMÜLLER - Sorkapocs doboz tartozék SN139581 - 2584680000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs doboz tartozék SN139581

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábelátmérőhöz - 5-5 mm

  • Kivitel - egyéb

  • Teljes hossz - 17.7 mm

  • Szín - fekete

  • Halogénmentes - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118616194

Sonepar cikkszám

SN139581

Gyártói cikkszám

2584680000

Gyártói típuskód

CABTITE SE 4-5 SML BK

Kábelátmérőhöz:

5-5 mm

Kivitel:

egyéb

Teljes hossz:

17.7 mm

Szín:

fekete

Halogénmentes:

Nem

Sorkapocs doboz tartozék