WEIDMÜLLER - Sorkapocs doboz tartozék SN139582 - 2584710000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábelátmérőhöz - 6-6 mm
Kivitel - egyéb
Teljes hossz - 17.7 mm
Szín - fekete
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118616170
Sonepar cikkszám
SN139582
Gyártói cikkszám
2584710000
Gyártói típuskód
CABTITE SE 5-6 SML BK
Kábelátmérőhöz:
6-6 mm
Kivitel:
egyéb
Teljes hossz:
17.7 mm
Szín:
fekete
Halogénmentes:
Nem
Sorkapocs doboz tartozék