WEIDMÜLLER - Sorkapocs doboz tartozék SN139586 - 2584690000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábelátmérőhöz - 7-7 mm
Kivitel - egyéb
Teljes hossz - 17.7 mm
Szín - fekete
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118616217
Sonepar cikkszám
SN139586
Gyártói cikkszám
2584690000
Gyártói típuskód
CABTITE SE 6-7 SML BK
Kábelátmérőhöz:
7-7 mm
Kivitel:
egyéb
Teljes hossz:
17.7 mm
Szín:
fekete
Halogénmentes:
Nem
Sorkapocs doboz tartozék