WEIDMÜLLER - Sorkapocs doboz tartozék SN139589 - 2583980000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábelátmérőhöz - 15-15 mm
Kivitel - egyéb
Teljes hossz - 17.7 mm
Szín - fekete
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118616644
Sonepar cikkszám
SN139589
Gyártói cikkszám
2583980000
Gyártói típuskód
CABTITE SE 14-15 SML BK
Kábelátmérőhöz:
15-15 mm
Kivitel:
egyéb
Teljes hossz:
17.7 mm
Szín:
fekete
Halogénmentes:
Nem
Sorkapocs doboz tartozék