WEIDMÜLLER - Sorkapocs dugaszolható üres tok GT41489 - 1833100000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - dugaszolható
Szélesség - 5 mm
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Szín - bézs
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248501014
Sonepar cikkszám
GT41489
Gyártói cikkszám
1833100000
Gyártói típuskód
BEST
Szerelési mód:
dugaszolható
Szélesség:
5 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Szín:
bézs
Relék ; Kapcsolórelé ; Relé 24VDC 4v érintk 6A