WEIDMÜLLER - Sorkapocs 'elektr.ház' GT47588 - 1961880000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 5 mm
Magasság - 16.9 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248642434
Sonepar cikkszám
GT47588
Gyártói cikkszám
1961880000
Gyártói típuskód
AP 90 OR
Szélesség:
5 mm
Magasság:
16.9 mm
Szín:
egyéb
Érzékelők ; Konfekcionált szenzor csatlakozó kábel ; Csatlakozó kábel 4pol. M8 2,0m