WEIDMÜLLER - Sorkapocs elválasztó lap GT05698 - 0179900000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Nem
Elválasztólap - Igen
Szín - sárga
Vastagság - 2 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190107833
Sonepar cikkszám
GT05698
Gyártói cikkszám
0179900000
Gyártói típuskód
TW SAKG46 HP/TF/GE/2
Véglap:
Nem
Elválasztólap:
Igen
Szín:
sárga
Vastagság:
2 mm
Bepattintható:
Nem
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs elválasztó lap