WEIDMÜLLER - Sorkapocs elválasztó lap WF 8-HOZ GT04934 - 1780900000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Igen
Szín - bézs
Vastagság - 3 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248219384
Sonepar cikkszám
GT04934
Gyártói cikkszám
1780900000
Gyártói típuskód
WTW WF8
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Igen
Szín:
bézs
Vastagság:
3 mm
Bepattintható:
Nem
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs elválasztó lap WF 8-HOZ