WEIDMÜLLER - Sorkapocs elválasztó lap WF SN010174 - 1781240000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Igen
Szín - bézs
Vastagság - 2.5 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248241156
Sonepar cikkszám
SN010174
Gyártói cikkszám
1781240000
Gyártói típuskód
WTW WF6-WF12
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Igen
Szín:
bézs
Vastagság:
2.5 mm
Bepattintható:
Nem
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs elválasztó lap WF