WEIDMÜLLER - Sorkapocs elválasztó lap WFF185/300-hoz GT64333 - 1067400000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Igen
Szín - szürke
Vastagság - 2 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190116477
Sonepar cikkszám
GT64333
Gyártói cikkszám
1067400000
Gyártói típuskód
WTW WFF185/300
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Igen
Szín:
szürke
Vastagság:
2 mm
Bepattintható:
Nem
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs elválasztó lap WFF185/300-hoz