WEIDMÜLLER - Sorkapocs elválasztó lap WFF35-höz GT35754 - 1067100000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Igen
Szín - szürke
Vastagság - 2 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190053253
Sonepar cikkszám
GT35754
Gyártói cikkszám
1067100000
Gyártói típuskód
WTW WFF35
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Igen
Szín:
szürke
Vastagság:
2 mm
Bepattintható:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csősaru ; Csősaru 150mm2 D=16mm hajlított 90fok