WEIDMÜLLER - Sorkapocs elválasztólap SN128915 - 2489090000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Igen
Szín - bézs
Vastagság - 2.5 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4050118499308
Sonepar cikkszám
SN128915
Gyártói cikkszám
2489090000
Gyártói típuskód
APP 2
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Igen
Szín:
bézs
Vastagság:
2.5 mm
Sorkapocs elválasztólap