WEIDMÜLLER - Sorkapocs emeletes SN098350 - 1552820000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - dugós csatlakozó
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-1.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.5-1.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.5-1.5 mm2
Szín - kék
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN098350
Gyártói cikkszám
1552820000
Gyártói típuskód
A2C 1.5 BL
1. csatlakozási mód típusa:
dugós csatlakozó
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.5-1.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.5-1.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.5-1.5 mm2
Szín:
kék
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
2. csatlakozási mód típusa:
dugós csatlakozó
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
2
Névleges feszültség:
500 V
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
3.5 mm
Üzemi hőmérséklet:
-60-130 °C
Lezárólemez szükséges:
Igen
Szintek belső hidalással:
Nem
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Mélység:
55 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.5-1.5 mm2
Névleges áram In:
17.5 A