WEIDMÜLLER - Sorkapocs emeleteshez véglap szürke SN053766 - 1211460000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 3 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248113446
Sonepar cikkszám
SN053766
Gyártói cikkszám
1211460000
Gyártói típuskód
PAP PRV/PPV8 GR
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
3 mm
Bepattintható:
Igen
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs emeleteshez véglap szürke