WEIDMÜLLER - Sorkapocs emeleteshez véglap szürke SN129201 - 1211450000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 3 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248992867
Sonepar cikkszám
SN129201
Gyártói cikkszám
1211450000
Gyártói típuskód
PAP PRV/PPV4 GR
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
3 mm
Bepattintható:
Igen
Sorkapocs emeleteshez véglap szürke