WEIDMÜLLER - Sorkapocs fedél KS 4-hez csavarozható G21754 - 0140500000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Pólusszám - 4
Szerelési mód - egyéb
Szín - egyéb
Szigetelőtest anyaga - termoplasztik
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190095574
Sonepar cikkszám
G21754
Gyártói cikkszám
0140500000
Gyártói típuskód
D 4/KS4 PS
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Pólusszám:
4
Szerelési mód:
egyéb
Szín:
egyéb
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Üzemi hőmérséklet:
-50-100 °C
Sorkapcsok száma pólusonként:
-1
Lezárólemez szükséges:
Nem
Mélység:
6.8 mm
Áttetsző:
Igen
Szélesség:
48 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V2
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Tartozék kisfeszültségű kapcsolótechnikához ; Sorkapocs fedél KS 4-hez csavarozható