WEIDMÜLLER - Sorkapocs fedél WDU 16-35-re sárga GT12641 - 2445090000/1055960000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - szimbólumok
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 12 mm
Szín - sárga
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190154080
Sonepar cikkszám
GT12641
Gyártói cikkszám
2445090000/1055960000
Gyártói típuskód
WAD 12 ABDECK.M.BILD
Felirat:
szimbólumok
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
12 mm
Szín:
sárga
Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Sorkapocs fedél WDU 16-35-re sárga