WEIDMÜLLER - Sorkapocs fedél WDU 2,5-4-re villámjel sárga B00028 - 1120450000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - szimbólumok
Raszterméret - 5 mm
Szín - sárga
Csomagolás és feltételek
48 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248901272
Sonepar cikkszám
B00028
Gyártói cikkszám
1120450000
Gyártói típuskód
WAD 5 MC B GE/SW
Felirat:
szimbólumok
Raszterméret:
5 mm
Szín:
sárga
Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Sorkapocs fedél WDU 2,5-4-re villámjel sárga