WEIDMÜLLER - Sorkapocs fedél WDU 6-10-re fehér GT86405 - 1112910000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - nincs
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
48 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248891689
Sonepar cikkszám
GT86405
Gyártói cikkszám
1112910000
Gyártói típuskód
WAD 5 MC NE WS
Felirat:
nincs
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Sorkapocs fedél WDU 6-10-re fehér