WEIDMÜLLER - Sorkapocs fedél WDU 6-10-re villámjel sárga GT68814 - 1120470000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - szimbólumok
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 8 mm
Szín - sárga
Csomagolás és feltételek
48 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248901289
Sonepar cikkszám
GT68814
Gyártói cikkszám
1120470000
Gyártói típuskód
WAD 8 MC B GE/SW
Felirat:
szimbólumok
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
8 mm
Szín:
sárga
Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Sorkapocs fedél WDU 6-10-re villámjel sárga