WEIDMÜLLER - Sorkapocs fedél WDU16-35-re fehér G31189 - 1056260000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - nincs
Kódolási irány - vízszintes és függőleges
Raszterméret - 12 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190083205
Sonepar cikkszám
G31189
Gyártói cikkszám
1056260000
Gyártói típuskód
WAD 12 ABDECKUNG O.BEZ.
Felirat:
nincs
Kódolási irány:
vízszintes és függőleges
Raszterméret:
12 mm
Szín:
fehér
Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Sorkapocs fedél WDU16-35-re fehér