WEIDMÜLLER - Sorkapocs interfész RS F64 SN092697 - 0224761001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 64
Névleges feszültség - 75 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - csavaros csatlakozás
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN092697
Gyártói cikkszám
0224761001
Gyártói típuskód
RS F64 LP2N 5/64
Pólusszám:
64
Névleges feszültség:
75 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
csavaros csatlakozás
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali:
egyéb
Névleges áram:
1 A
Szennyezési fokozat:
2
Mélység:
87 mm
Szélesség:
87 mm
Magasság:
70 mm
Sorkapocs interfész RS F64