WEIDMÜLLER - Sorkapocs interfész, RSD, Közös anód, csav. SN086367 - 1312780000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 20
Névleges feszültség - 230 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - csavaros csatlakozás
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118115727
Sonepar cikkszám
SN086367
Gyártói cikkszám
1312780000
Gyártói típuskód
RSD A20 LP/LP
Pólusszám:
20
Névleges feszültség:
230 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
csavaros csatlakozás
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali:
egyéb
Névleges áram:
1 A
Szennyezési fokozat:
2
Szélesség:
70 mm
Magasság:
42 mm
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs interfész, RSD, Közös anód, csav.