WEIDMÜLLER - Sorkapocs jelölő a W sorozathoz G72195 - 1828450000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - nincs
Kódolási irány - vízszintes és függőleges
Raszterméret - 6 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
600 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248350513
Sonepar cikkszám
G72195
Gyártói cikkszám
1828450000
Gyártói típuskód
WS 10/6 MC NE WS
Felirat:
nincs
Kódolási irány:
vízszintes és függőleges
Raszterméret:
6 mm
Szín:
fehér
Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Sorkapocs jelölő a W sorozathoz