WEIDMÜLLER - Sorkapocs jelölő GT34398 - 0526960002
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 6 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190160708
Sonepar cikkszám
GT34398
Gyártói cikkszám
0526960002
Gyártói típuskód
DEK 6 GW 2
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
6 mm
Szín:
fehér
Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Sorkapocs jelölő