WEIDMÜLLER - Sorkapocs jelölő (+) GT43143 - 1318061198
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - szimbólumok
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 6 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190159979
Sonepar cikkszám
GT43143
Gyártói cikkszám
1318061198
Gyártói típuskód
DEK 6 GW +
Felirat:
szimbólumok
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
6 mm
Szín:
fehér
Kéziszerszámok ; Szerszámkészlet ; %Elosztószerelő szerszám csomag - Orange Line