WEIDMÜLLER - Sorkapocs jelölő ( - ) GT43144 - 1318061199
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - szimbólumok
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 6 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190856571
Sonepar cikkszám
GT43144
Gyártói cikkszám
1318061199
Gyártói típuskód
DEK 6 GW -
Felirat:
szimbólumok
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
6 mm
Szín:
fehér
Kéziszerszámok ; Szerszámkészlet ; Top Case Insta szerszám csomag